Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03125 AEM 40X10 W ANG.EST.MINI - B03125

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03125 AEM 40X10 W ANG.EST.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892031256

Artikelnummer

IBOB03125

Herstellernummer

B03125

Hersteller

HBO

Höhe:

10 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

AEM 40x10 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO