BOCCHIOTTI SPA - IBOB03123 AEM 30X10 W ANG.EST.MINI - B03123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015892031232
Artikelnummer
IBOB03123
Herstellernummer
B03123
Hersteller
HBO
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
AEM 30x10 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO


