BOCCHIOTTI SPA - IBOB03118 AEM 22X10 B ANG.EST.MINI - B03118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 22 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8015892031188
Artikelnummer
IBOB03118
Herstellernummer
B03118
Hersteller
HBO
Höhe:
10 mm
Breite:
22 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
8014
AEM 22x10 B Angolo esterno per minicanali TMC/TMU MARRONE


