BOCCHIOTTI SPA - IBOB03098 AIM 15X17 B ANG.INT.MINI - B03098

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Breite - 15 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - braun
Winkel - 90...90 °
Packung
20 ST
EAN
8015892030983
Artikelnummer
IBOB03098
Herstellernummer
B03098
Hersteller
HBO
Höhe:
17 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
braun
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
8014
AIM 15x17 B Angolo interno per minicanali TMC/TMU MARRONE


