Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03077 BIS2700 AN COLONNA BIFACC. - B03077

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03077 BIS2700 AN COLONNA BIFACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - oval

  • Säulenhöhe - 2700...3700 mm

  • Ausführung - doppelseitig

  • Verstellbar - ja

  • Werkstoff der Installationssäule - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030778

Artikelnummer

IBOB03077

Herstellernummer

B03077

Hersteller

HBO

Säulenform:

oval

Säulenhöhe:

2700...3700 mm

Ausführung:

doppelseitig

Verstellbar:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Nutzbarer Querschnitt:

13500 mm²

BIS 2700 AN Colonna bifacciale alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO