Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03076 BIS1500 NR COLONNA BIFACC. - B03076

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03076 BIS1500 NR COLONNA BIFACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - oval

  • Säulenhöhe - 1500...3700 mm

  • Farbe der Säule - anthrazit

  • Ausführung - doppelseitig

  • Verstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030761

Artikelnummer

IBOB03076

Herstellernummer

B03076

Hersteller

HBO

Säulenform:

oval

Säulenhöhe:

1500...3700 mm

Farbe der Säule:

anthrazit

Ausführung:

doppelseitig

Verstellbar:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Nutzbarer Querschnitt:

13500 mm²

BIS 1500 NR Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi NERO ARDESIA