Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03075 BIS1500 AN COLONNA BIFACC.

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03075 BIS1500 AN COLONNA BIFACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - oval

  • Säulenhöhe - 1500...3700 mm

  • Ausführung - doppelseitig

  • Verstellbar - ja

  • Werkstoff der Installationssäule - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030754

Artikelnummer

IBOB03075

Herstellernummer

B03075

Hersteller

HBO

Säulenform:

oval

Säulenhöhe:

1500...3700 mm

Ausführung:

doppelseitig

Verstellbar:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Nutzbarer Querschnitt:

13500 mm²

BIS 1500 AN Colonna bifacciale alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO