BOCCHIOTTI SPA - IBOB03071 AIM 40X17 W ANG.INT.MINI - B03071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892030716
Artikelnummer
IBOB03071
Herstellernummer
B03071
Hersteller
HBO
Höhe:
17 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
AIM 40x17 W Angolo interno per minicanali TMC/TMU BIANCO


