BOCCHIOTTI SPA - IBOB03068 AICN B ANG.IN.V.COR - B03068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 68.5 mm
Tiefe - 22.5 mm
Farbe - braun
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Dichtlippe Oberteil - ohne
Packung
1 ST
EAN
8015892030686
Artikelnummer
IBOB03068
Herstellernummer
B03068
Hersteller
HBO
Höhe:
68.5 mm
Tiefe:
22.5 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
70...135 °
RAL-Nummer:
8014
AICN B Angolo interno variabile per canale cornice TCN MARRONE


