BOCCHIOTTI SPA - IBOB03067 AICN A ANG.IN.V.COR - B03067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 68.5 mm
Tiefe - 22.5 mm
Farbe - anthrazit
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Dichtlippe Oberteil - ohne
Packung
1 ST
EAN
8015892030679
Artikelnummer
IBOB03067
Herstellernummer
B03067
Hersteller
HBO
Höhe:
68.5 mm
Tiefe:
22.5 mm
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
70...135 °
RAL-Nummer:
7021
AICN A Angolo interno variabile per canale cornice TCN NERO ARDESIA


