Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03064 AIBN A ANG.IN.V.BAT - B03064

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03064 AIBN A ANG.IN.V.BAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 81.5 mm

  • Tiefe - 22.5 mm

  • Farbe - anthrazit

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Dichtlippe Oberteil - Boden

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030648

Artikelnummer

IBOB03064

Herstellernummer

B03064

Hersteller

HBO

Höhe:

81.5 mm

Tiefe:

22.5 mm

Farbe:

anthrazit

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Dichtlippe Oberteil:

Boden

Werkstoff:

Kunststoff

Winkel:

70...135 °

RAL-Nummer:

7021

AIBN A Angolo interno variabile per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA