BOCCHIOTTI SPA - IBOB03063 AIBN W ANG.IN.V.BAT - B03063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 81.5 mm
Tiefe - 22.5 mm
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Dichtlippe Oberteil - Boden
Packung
1 ST
EAN
8015892030631
Artikelnummer
IBOB03063
Herstellernummer
B03063
Hersteller
HBO
Höhe:
81.5 mm
Tiefe:
22.5 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Dichtlippe Oberteil:
Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
70...135 °
RAL-Nummer:
9001
AIBN W Angolo interno variabile per canale battiscopa TBN BIANCO


