Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03053 AIM 25X17 W ANG.INT.MINI - B03053

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03053 AIM 25X17 W ANG.INT.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 25 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030532

Artikelnummer

IBOB03053

Herstellernummer

B03053

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Breite:

25 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

AIM 25x17 W Angolo interno per minicanali TMC/TMU BIANCO