Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03051 AIM 15X17 W ANG.INT.MINI - B03051

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03051 AIM 15X17 W ANG.INT.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 15 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030518

Artikelnummer

IBOB03051

Herstellernummer

B03051

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Breite:

15 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

AIM 15x17 W Angolo interno per minicanali TMC/TMU BIANCO