Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03042 BIS1500 AO MINICOL.BIFACC. - B03042

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03042 BIS1500 AO MINICOL.BIFACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenhöhe - 2700...3700 mm

  • Farbe der Säule - sonstige

  • Oberteilbreite - 80 mm

  • Vorverdrahtet - nein

  • Kabeleinführung - oben/unten

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892610642

Artikelnummer

IBOB03042

Herstellernummer

B03042

Hersteller

HBO

Säulenhöhe:

2700...3700 mm

Farbe der Säule:

sonstige

Oberteilbreite:

80 mm

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

oben/unten

Verstellbar:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Höhenausgleich:

1000 mm

Farbe Oberteil:

Silber

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Oberflächenschutz Säule:

nass lackiert

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

sonstige

BIS 1500 AO Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO