BOCCHIOTTI SPA - IBOB03025 AIM 40X10 W ANG.INT.MINI - B03025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
20 ST
EAN
8015892030259
Artikelnummer
IBOB03025
Herstellernummer
B03025
Hersteller
HBO
Höhe:
10 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
AIM 40x10 W Angolo interno per minicanali TMC/TMU BIANCO


