BOCCHIOTTI SPA - IBOB03023 AIM 30X10 W ANG.INT.MINI - B03023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892030235
Artikelnummer
IBOB03023
Herstellernummer
B03023
Hersteller
HBO
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
AIM 30x10 W Angolo interno per minicanali TMC/TMU BIANCO


