Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03018 AIM 22X10 B ANG.INT.MINI - B03018

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03018 AIM 22X10 B ANG.INT.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 22 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - braun

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030181

Artikelnummer

IBOB03018

Herstellernummer

B03018

Hersteller

HBO

Höhe:

10 mm

Breite:

22 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

braun

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

8014

AIM 22x10 B Angolo interno per minicanali TMC/TMU MARRONE