Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02871 PRS 2P+T 10A BK PRESA STD. ITALIA - B02871

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02871 PRS 2P+T 10A BK PRESA STD. ITALIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Nennstrom - 10 A

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Steckdosen schaltbar - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892616378

Artikelnummer

IBOB02871

Herstellernummer

B02871

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

1

Nennstrom:

10 A

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätetiefe:

23 mm

PRS 2P+T 10A BK Prese standard italiano Pepita NERO