BOCCHIOTTI SPA - IBOB02802 INTERR. 2P 16AX WT INTERRUTTORE - B02802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
5 ST
EAN
8015892600445
Artikelnummer
IBOB02802
Herstellernummer
B02802
Hersteller
HBO
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
INTERR. 2P 16AX WT Interruttore 2 poli 16AX 250V ~ Pepita BIANCO


