Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02613 METRO 75X30 CANALE SOTTOPAV.

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02613 METRO 75X30 CANALE SOTTOPAV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Anzahl der Züge - 1

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 36 M

EAN

8015892026139

Artikelnummer

IBOB02613

Herstellernummer

B02613

Hersteller

HBO

Breite:

75 mm

Anzahl der Züge:

1

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

METRO\' 75x30 Canale per solette di cemento BIANCO