BOCCHIOTTI SPA - IBOB02586 T1-EN 80X80 G CAN. CABL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
2 M
EAN
8015892025866
Artikelnummer
IBOB02586
Herstellernummer
B02586
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5660 mm²
T1-EN 80x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO