BOCCHIOTTI SPA - IBOB02585 T1-EN 60X100 G CAN. CABL. - B02585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
2 M
EAN
8015892025859
Artikelnummer
IBOB02585
Herstellernummer
B02585
Hersteller
HBO
Höhe:
100 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5140 mm²
T1-EN 60x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO