Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02583 T1-EN 60X60 G CAN. CABL. - B02583

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 60 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 2 M

EAN

8015892025835

Artikelnummer

IBOB02583

Herstellernummer

B02583

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

60 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

6 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

3080 mm²

T1-EN 60x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO