Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02579 T1-EN 40X40 G CAN. CABL. - B02579

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 2 M

EAN

8015892025798

Artikelnummer

IBOB02579

Herstellernummer

B02579

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

6 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1360 mm²

T1-EN 40x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO