BOCCHIOTTI SPA - IBOB02575 T1-N 100X100 G CAN. CABL. - B02575

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
2 M
EAN
8015892025750
Artikelnummer
IBOB02575
Herstellernummer
B02575
Hersteller
HBO
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
8920 mm²
T1-N 100x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO