Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02574 T1-N 100X80 G CAN. CABL. - B02574

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 2 M

EAN

8015892025743

Artikelnummer

IBOB02574

Herstellernummer

B02574

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

12 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7150 mm²

T1-N 100x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO