Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02571 T1-N 60X100 G CAN. CABL. - B02571

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 60 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 2 M

EAN

8015892025712

Artikelnummer

IBOB02571

Herstellernummer

B02571

Hersteller

HBO

Höhe:

100 mm

Breite:

60 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

12 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5140 mm²

T1-N 60x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO