BOCCHIOTTI SPA - IBOB02570 T1-N 60X80 G CAN. CABL. - B02570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
2 M
EAN
8015892025705
Artikelnummer
IBOB02570
Herstellernummer
B02570
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4140 mm²
T1-N 60x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO