BOCCHIOTTI SPA - IBOB02569 T1-N 60X60 G CAN. CABL. - B02569

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
2 M
EAN
8015892025699
Artikelnummer
IBOB02569
Herstellernummer
B02569
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3080 mm²
T1-N 60x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO






