Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02551 NPAN 60X60 G ANG.PIANO TA - B02551

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02551 NPAN 60X60 G ANG.PIANO TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - grau

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892025514

Artikelnummer

IBOB02551

Herstellernummer

B02551

Hersteller

HBO

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

grau

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7030

Befestigungsart:

aufrastbar

NPAN 60x60 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO