Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02547 NTAN 150X80 W INCROCIO TA - B02547

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 150 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892025477

Artikelnummer

IBOB02547

Herstellernummer

B02547

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

150 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

150 mm

Abgehende Höhe:

80 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

NTAN 150x80 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO