Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02546 NTAN 120X80 G INCROCIO TA - B02546

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 120 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 120 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8015892025460

Artikelnummer

IBOB02546

Herstellernummer

B02546

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

120 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

120 mm

Abgehende Höhe:

80 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

7030

NTAN 120x80 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO