BOCCHIOTTI SPA - IBOB02544 NTAN 100X80 G INCROCIO TA - B02544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 100 mm
Packung
4 ST
EAN
8015892025446
Artikelnummer
IBOB02544
Herstellernummer
B02544
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
100 mm
Abgehende Höhe:
80 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
NTAN 100x80 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO



