BOCCHIOTTI SPA - IBOB02541 NTAN 200X60 W INCROCIO TA - B02541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 200 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 200 mm
Packung
4 ST
EAN
8015892025415
Artikelnummer
IBOB02541
Herstellernummer
B02541
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
200 mm
Abgehende Höhe:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
NTAN 200x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO



