Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02535 NTAN 100X60 W INCROCIO TA - B02535

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892025354

Artikelnummer

IBOB02535

Herstellernummer

B02535

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

100 mm

Abgehende Höhe:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

NTAN 100x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO