BOCCHIOTTI SPA - IBOB02534 NTAN 80X60 G INCROCIO TA - B02534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 80 mm
Packung
10 ST
EAN
8015892025347
Artikelnummer
IBOB02534
Herstellernummer
B02534
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
80 mm
Abgehende Höhe:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
NTAN 80x60 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO



