Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02533 NTAN 80X60 W INCROCIO TA - B02533

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 80 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892025330

Artikelnummer

IBOB02533

Herstellernummer

B02533

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

80 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

80 mm

Abgehende Höhe:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

NTAN 80x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO