BOCCHIOTTI SPA - IBOB02531 NTAN 60X60 W INCROCIO TA - B02531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892025316
Artikelnummer
IBOB02531
Herstellernummer
B02531
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
60 mm
Abgehende Höhe:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
NTAN 60x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO



