BOCCHIOTTI SPA - IBOB02529 NTAN 120X40 W INCROCIO TA - B02529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 120 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 120 mm
Packung
10 ST
EAN
8015892025293
Artikelnummer
IBOB02529
Herstellernummer
B02529
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Breite:
120 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
120 mm
Abgehende Höhe:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
NTAN 120x40 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO



