Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02528 NTAN 100X40 G INCROCIO TA - B02528

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 100 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892025286

Artikelnummer

IBOB02528

Herstellernummer

B02528

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

100 mm

Abgehende Höhe:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

7030

NTAN 100x40 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO