BOCCHIOTTI SPA - IBOB02527 NTAN 100X40 W INCROCIO TA - B02527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 100 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892025279
Artikelnummer
IBOB02527
Herstellernummer
B02527
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
100 mm
Abgehende Höhe:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
NTAN 100x40 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO



