BOCCHIOTTI SPA - IBOB02526 NTAN 80X40 G INCROCIO TA - B02526

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 80 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 80 mm
Packung
10 ST
EAN
8015892025262
Artikelnummer
IBOB02526
Herstellernummer
B02526
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
80 mm
Abgehende Höhe:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
NTAN 80x40 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO



