BOCCHIOTTI SPA - IBOB02524 NTAN 60X40 G INCROCIO TA - B02524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 60 mm
Packung
10 ST
EAN
8015892025248
Artikelnummer
IBOB02524
Herstellernummer
B02524
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
60 mm
Abgehende Höhe:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
NTAN 60x40 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO



