Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02521 NTAN 40X40 W INCROCIO TA - B02521

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892025217

Artikelnummer

IBOB02521

Herstellernummer

B02521

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

40 mm

Abgehende Höhe:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

NTAN 40x40 W Derivazione a T per canali linee TA-EN BIANCO