BOCCHIOTTI SPA - IBOB02520 NTAN 25X30 G INCROCIO TA - B02520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 25 mm
Packung
20 ST
EAN
8015892025200
Artikelnummer
IBOB02520
Herstellernummer
B02520
Hersteller
HBO
Höhe:
30 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
25 mm
Abgehende Höhe:
30 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
NTAN 25x30 G Derivazione a T per canali linee TA-EN GRIGIO



