BOCCHIOTTI SPA - IBOB02519 NTAN 25X30 W INCROCIO TA - B02519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Breite - 25 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892025194
Artikelnummer
IBOB02519
Herstellernummer
B02519
Hersteller
HBO
Höhe:
30 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
25 mm
Abgehende Höhe:
30 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
NTAN 25x30 W Derivazione a T per canali linee TA-EN BIANCO



