Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02515 NPAN 150X80 W ANG.PIANO TA - B02515

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02515 NPAN 150X80 W ANG.PIANO TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892025156

Artikelnummer

IBOB02515

Herstellernummer

B02515

Hersteller

HBO

Breite:

150 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9001

Befestigungsart:

aufrastbar

NPAN 150x80 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO