Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02514 NPAN 120X80 G ANG.PIANO TA - B02514

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02514 NPAN 120X80 G ANG.PIANO TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - grau

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 4 ST

EAN

8015892025149

Artikelnummer

IBOB02514

Herstellernummer

B02514

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

grau

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7030

Befestigungsart:

aufrastbar

NPAN 120x80 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO