BOCCHIOTTI SPA - IBOB02513 NPAN 120X80 W ANG.PIANO TA - B02513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892025132
Artikelnummer
IBOB02513
Herstellernummer
B02513
Hersteller
HBO
Breite:
120 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
aufrastbar
NPAN 120x80 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO


